Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikverbinder, Stahl, für Aluprofile (i-Baukasten), stirnseitige Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-23I-8S-S-SZ-4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     23I-8S-S-SZ-4
EAN/GTIN:
     4045525896239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil

Automatikverbinder GN 23i befestigen Aluprofile stirnseitig und verdrehgesichert, in Verlängerung, aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindebuchsen, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Automatikverbinder werden paarweise gegenüberliegend eingesetzt. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Weitere Informationen:
Werkstoff / Oberfläche:
SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Nutbreite n:
8
Gebinde (Stück):
4
Profiltyp:
S - schwer
Kennzeichen:
S - stirnseitige Verbindung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.172 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumprofile, Aluminium-Profile, Aluprofile
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.