Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-237-ZD-60-60-A-CR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237-ZD-60-60-A-CR
EAN/GTIN:
     4045525113695
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
60
Länge l2:
60
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
CR - verchromt
Werkstoff Form A:
ZD | AL
d2:
8.3
d3:
8
h1:
15
h2:
8
h3:
8.5
h4:
17
l3 ZD:
21.5
m1:
36
m2:
36
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.160 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,67*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,44*
Ähnlich
Otto Ganter
235-ZD-40-45-H-SW
ab € 5,64*
Ähnlich
Otto Ganter
238-42-42-BJ-SW
ab € 6,09*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.