Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-237-A4-50-50-A-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237-A4-50-50-A-GS
EAN/GTIN:
     4045525767393
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Breite l1 (Form A):
50
Länge l2:
50
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
d3:
6
h1:
11.5
h2:
6
h3:
6.5
h4:
13
l3:
21
l4:
13
m1:
30
m2:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,63*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A-WS
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.