Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-231-B20-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     231-B20-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525637627
Die Klemmbohrungen der Rohrschellen GN 231 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. Rohrschellen GN 231 sind auch zum Anbau an Profilsystemen geeignet. An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 20
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
8.5
k Klemm- länge:
22
l1:
70
l2:
55
l3:
4
m1:
48
m2:
16
s2:
13
z Schraubstellen:
M8-45
d1 / s1:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.170 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,51*
Ähnlich
Otto Ganter
477-B8-MT
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
241-B20-50-2-SW
ab € 9,96*
Ähnlich
Otto Ganter
242-B20-B20-2-SW
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.