Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türriegel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-218-SM-80-B16-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     218-SM-80-B16-R
EAN/GTIN:
     4045525097063
Türriegel, Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SM - Stahl
Außendurchmesser d1:
80
Bohrung d2:
B 16
Form:
R - verriegeln durch Rechtsdrehung
d3:
27
l1 ≈:
24
l2:
12
l3:
9
l4:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.170 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
118-50-24-R
ab € 7,61*
Ähnlich
Otto Ganter
117-SG-T1-Z1
ab € 7,48*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1
ab € 8,94*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.