Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arretierelemente, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-200-44-K12-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     200-44-K12-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525078604
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
knopf edelstahl ganter
Arretierelemente GN 200 ersetzen und vereinfachen aufwendige Teil- und Indexierungsvorrichtungen, wie Einrückhebel, Einrastvorrichtungen, Indexstifte und sonstige Sicherungselemente. Neben der Standard-Skala (Form AS) kann die Drehknopf-Ausführung mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
44
Bohrung d2:
K 12
Form:
A - ohne Skala
Bohrung filtercolumn:
B 10
Bohrung filtercolumn1:
B 12
d3:
33
d5:
23
d6 Teilkreis Ø für Befestigungsschrauben:
33
l1:
37
l2:
6
l3 Bohrungslänge:
31
w Ausrastweg:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.300 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
200-44-K10-A
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.