Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterungen, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-197-D50-100-100-A-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     197-D50-100-100-A-BL
EAN/GTIN:
     4045525494251
Die Monitorhalterungen GN 197 haben ein Bohrbild nach VESA Standard. Die Verbindungszapfen lassen sich innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes mit den verschiedensten Bauteile kombinieren, um unterschiedlichste Befestigungsvarianten, Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten zu realisieren.
Weitere Informationen:
d1:
D 50
m1:
100
m2:
100
Form:
A - mit Verbindungszapfen
Oberfläche:
BL - blank, gleitgeschliffen
Werkstoff:
AL - Aluminium
l1:
120
l2:
120
l3:
65
s:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.467 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,77*
Ähnlich
Otto Ganter
288-B20-B20-S-2-SW
ab € 20,53*
Ähnlich
Otto Ganter
784-23-M5-B-1-ELS
ab € 23,42*
Ähnlich
Otto Ganter
192-B20-B20-40-2-SW
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.