Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterungen, Aluminium (GN 197-D25-75-75-A-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-197-D25-75-75-A-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     197-D25-75-75-A-BL
EAN/GTIN:
     4045525494206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmhalter
Klemmvervinder
Monitorhalter
Monitorhalterung

Die Monitorhalterungen GN 197 haben ein Bohrbild nach VESA Standard.

Die Verbindungszapfen lassen sich innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes mit den verschiedensten Bauteile kombinieren, um unterschiedlichste Befestigungsvarianten, Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten zu realisieren.

Weitere Informationen:
d1:
D 25
m1:
75
m2:
75
Form:
A - mit Verbindungszapfen
Oberfläche:
BL - blank, gleitgeschliffen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.188 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
€ 13,49*
Ähnlich
Otto Ganter
288-B20-B20-S-2-SW
€ 27,70*
Ähnlich
Otto Ganter
784-23-M5-B-1-ELS
€ 33,09*
Ähnlich
Otto Ganter
192-B20-B20-40-2-SW
€ 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.