Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Klemmverbinder, Aluminium (GN 194-B25-V25-50-2-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-194-B25-V25-50-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     194-B25-V25-50-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525654440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel-Klemmhalter
Winkel-Klemmverbinder
Winkelklemmhalter
Winkelklemmverbinder

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 194 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 25
Vierkant s2:
V 25
Klemmlänge k:
50
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.395 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
€ 7,25*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,67*
Ähnlich
Otto Ganter
191-B10-B10-2-SW
€ 13,05*
Ähnlich
Otto Ganter
192-B20-B20-40-2-SW
€ 15,58*
Ähnlich
Otto Ganter
193-B20-V20-50-2-SW
€ 21,43*
Ähnlich
Otto Ganter
195-B20-50-2-SW
€ 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.