Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungstöpfe, Edelstahl, für Rastscheiben GN 187.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-187.1-27-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     187.1-27-NI
EAN/GTIN:
     4045525003637
Suchbegriffe:
Rastscheibe
rastscheibe edelstahl
rastscheibe ganter
Führungstöpfe, Edelstahl, für Rastscheiben GN 187.4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Innendurchmesser d1:
27
d2:
31
h:
16.5
t:
14.5
für Rastscheiben GN 187.4 - d0:
27
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
187.2-15
ab € 0,25*
Ähnlich
Otto Ganter
187.1-22-ST
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-NI
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.