Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegescheiben, Stahl, brüniert (GN 184-16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-184-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     184-16
EAN/GTIN:
     4045525072251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Vorlegescheiben GN 184 werden mit Senkschrauben DIN ISO 2009 und DIN 7991 an den Stirnflächen der Wellenenden befestigt und schließen diese als Bund ab.

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die axiale Befestigung von Handrädern mit Nabennut auf der Welle.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, Vorsteckspannscheibe, unterlegscheibe ohne norm, Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Vorlegescheibe, Vorlegescheiben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
338-16-KS
ab € 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,19*
Ähnlich
Otto Ganter
6341-ST-4-10-A-BT
ab € 0,49*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12-ZB
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
185-18-NI
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.