Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsteckscheiben, Stahl (GN 183-34-10,4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-183-34-10,4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     183-34-10,4
EAN/GTIN:
     4045525071995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe

Vorsteckscheiben GN 183 übertragen die Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf das Werkstück. Nach dem Lösen des Gewindes können sie aus Spannbereich geschoben werden.

Sie sind bezüglich der Abmessungen nahezu identisch mit Vorsteckscheiben DIN 6372.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
34
Innendurchmesser b:
10.4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.038 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Vorlegescheibe, Vorlegescheiben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6371-38-7,5
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.