Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Klemmstative, Kunststoff (GN 177-13-150-116-DSW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-177-13-150-116-DSW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     177-13-150-116-DSW
EAN/GTIN:
     4045525455566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Klemmstativ

Mit dem Universal-Klemmstativ GN 177 kann die Befestigungslasche GN 177.1 schnell und sicher in die gewünschte Lage gebracht und dort positioniert werden. Die neigbare Halterohr-Aufnahme im Sockel hat elf Rastpositionen.

Mit jeweils nur einer Klemmschraube (Innensechskant) werden der Sockel, das Kreuzstück und die Befestigungslasche GN 177.1 an den Halterrohren in der gewünschten Position festgeklemmt.

Das Zahnprofil des Halterohres verhindert ein unerwünschtes Verdrehen, unabhängig vom Anzugsmoment der Klemmschraube.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
13
Armlänge l1:
150
Höhe l2:
116
Farbe der Abdeckkappe:
DSW - schwarz, RAL 9005, glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.117 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmhalter, Klemmhalter Kunststoff, Kunststoff-Klemmhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,62*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
177.1-13-A
€ 3,07*
Ähnlich
Otto Ganter
177.4-13-100
€ 2,04*
Ähnlich
Otto Ganter
177.3-13
€ 3,11*
Ähnlich
Otto Ganter
177.2-13-DSW
€ 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.