Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmhalter, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-175-B10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     175-B10
EAN/GTIN:
     4045525539679
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Fuß-Klemmhalter, Kunststoff
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 10
Werkstoff:
KT - Kunststoff
l1:
40
l2:
21
m1:
20
m2:
4.5
s Vierkant:
V 8
t ≈:
10
x:
30
y1:
56
y2:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
176-B10-A
ab € 1,27*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
ab € 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
162-B10-2-SW
ab € 8,28*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
477-B8-MT
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
174-B10-B10
ab € 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.