Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium (GN 162-B14-2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-162-B14-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     162-B14-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525526143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 14
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.089 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
162-B12-2-NI
€ 26,99*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
€ 11,85*
Ähnlich
Otto Ganter
175-B10
€ 2,19*
Ähnlich
Otto Ganter
162.3-B10-2-SW
€ 11,64*
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
€ 13,62*
Ähnlich
Otto Ganter
165-B20-2-SW
€ 19,90*
Ähnlich
Otto Ganter
166-B20-2-SW
€ 19,55*
Ähnlich
Otto Ganter
167-B20-2-SW
€ 25,02*
Ähnlich
Otto Ganter
162.1-G18-2-SW
€ 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.