Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1580-M10-50-MT-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1580-M10-50-MT-H
EAN/GTIN:
     4045525461482
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Sechskantschraube ohne Norm
Schrauben GN 1580 sind nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert und daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
Länge l11 (mit Schaft):
50
Oberfläche:
MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring):
H - H-NBR
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
21
d3:
21.8
k:
18
l2:
26
sw:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.064 kg
Weitere Suchbegriffe: dichtring edelstahl, dichtring
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
ab € 1,05*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-MT-H
ab € 3,96*
Ähnlich
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
ab € 66,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.