Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengriffe, Zink-Druckguss, für Verriegelungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-120.3-ZD-90-50-RS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     120.3-ZD-90-50-RS
EAN/GTIN:
     4045525846807
Mit Innengriffen GN 120.3 lassen sich nicht abschließbare Verriegelungen auch von der Rückseite öffnen. Das ist z. B. bei begehbaren Maschineneinhausungen oder Wartungsöffnungen erforderlich. Die Montage des Innengriffs an der Rückseite der Verriegelung erfolgt über die mitgelieferte Schraube und Fächerscheibe. Hierzu muss die bestehende Schraube an der Verriegelung entfernt werden. Alle kompatiblen Verriegelungen sind in der Tabelle aufgeführt. Bei Verriegelungen der Normen GN 115 und GN 115.7 beträgt die Gehäuselänge immer 18 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Länge l1:
90
Gehäuselänge l2:
50
Farbe:
RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
b1:
22
b2:
16
b3:
5
d:
M 6
l3:
28
l4:
45
sw:
T30
verwendbar für {Sp:s}:
GN 515
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.074 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
120-29-14,5
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
ab € 12,59*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
515-ZD-DK-30-16-SW
ab € 5,27*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.