Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türverriegelungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-118-50-46-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     118-50-46-R
EAN/GTIN:
     4045525036475
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm. Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
50
Länge l:
46
Form:
R - verriegeln durch Rechtsdrehung
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d2:
14
d3:
12
d4:
45
h1:
12
h2:
33
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.162 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
118.1
ab € 3,85*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
218-SM-35-B8-L
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
118-50-24-R
ab € 7,59*
Ähnlich
Otto Ganter
117-SG-T1-Z1
ab € 7,55*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1
ab € 8,89*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.