Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel für Verriegelungen GN 115 und GN 1150, Kunststoff, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1151-82-SW13-PA-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1151-82-SW13-PA-BL
EAN/GTIN:
     4045525859777
Mit Steckschlüsseln GN 1151 lassen sich Verriegelungen in Hygienebereichen betätigen. Aufgrund des verwendeten Werkstoffs schützen sie die Oberfläche des Antriebs vor Beschädigungen. Die Bohrung d2 dient der Aufbewahrung der Steckschlüssel z. B. nahe dem Verwendungsort oder erlaubt das Anbringen eines Schlüsselrings oder Halteseils zur Verliersicherung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Thermoplast (Polyamid PA)
Länge l1:
82
Form:
SW13 - mit Zweikant SW13
Farbe:
BL - blau
d1:
23
d2:
5
h:
42.7
l2:
35
sw:
13
für Verriegelungen:
GN 1150 / GN 115-AZ13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.034 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.8-150-14-A-TR
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
115-AD7-6-NI
ab € 16,77*
Ähnlich
Otto Ganter
1150-30-SW-22-VH-E
ab € 63,43*
Ähnlich
Otto Ganter
1150-22-SW-7,5-FH-E
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.