Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-115.8-VK8-18-H1-CR-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115.8-VK8-18-H1-CR-2
EAN/GTIN:
     4045525955110
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
vierkant drehgrifftürverriegelung
ganter drehgrifftürverriegelung
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.
Weitere Informationen:
Hakenabstand A:
18
Oberfläche Anschlagring:
CR - verchromt
Form:
VK8 - mit Vierkant
Ausführung Haken:
H1 - Schwenkradius R=28
Kennziffer:
2 - mit Gegenhalter
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d:
28
h:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.117 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,76*
Ähnlich
Otto Ganter
115.8-SC-18-H1-CR-1
ab € 10,02*
Ähnlich
Otto Ganter
115.8-DK-18-H1-CR-1
ab € 4,04*
Ähnlich
Otto Ganter
120-29-14,5
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,28*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.