Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetragbolzen, Edelstahl, selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1135-M16-17-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1135-M16-17-NI
EAN/GTIN:
     4045525859531
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
Schäkel
schäkel otto ganter
Gewindetragbolzen GN 1135 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des Betätigungsknopfes wird die Verriegelung der Gewindesegmente aufgehoben und der Tragbolzen kann in das Aufnahmegewinde hinein bzw. aus ihm heraus bewegt werden. Das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben herkömmlicher Anschlagmittel, wie z. B. Ringschrauben, entfällt. Für den Einsatz der Gewindetragbolzen genügen, bei entsprechender Werkstofffestigkeit, lehrenhaltige Gewindebohrungen. Der Schäkel ist 180° schwenkbar, allseitig drehbar und richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus, ohne dass sich der Bolzen dabei dreht. Dadurch wird der Gewindetragbolzen nicht aus dem Gewinde gedreht und das Werkstück kann sicher angehoben werden. Ein Sicherungssteg schützt den Betätigungsknopf vor unbeabsichtigtem Auslösen. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Gewindetragbolzen beigefügt ist (→ www.ganternorm.com/de/service).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde d1:
M 16
Länge l1:
17
d2:
13.8
d3:
20
d4:
38
d5:
33.5
h1:
123.7
h2:
54.9
h3:
25.7
h4:
42.5
k1:
11
k2:
68
k3:
46
l2:
24
l3:
12
Max. Anzugsmoment in Nm:
2
Nenntragfähigkeit in kN {Sp:s} F1:
8.4
F2:
4.5
F3:
4.2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.708 kg
Weitere Suchbegriffe: schäkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,59*
€ 441,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1133-M8-12-NI
ab € 196,52*
Ähnlich
Otto Ganter
1135-M8-12-ST
ab € 249,09*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-NI
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.