Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebuchsen, Edelstahl (GN 1132-12-15-M24X1,5-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-1132-12-15-M24X1,5-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1132-12-15-M24X1,5-A
EAN/GTIN:
     4045525914162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
kugeltragbolzen

Die Aufnahmebuchsen GN 1132 werden in Verbindung mit Kugeltragbolzen GN 1130 verwendet. Die Länge l1 der Aufnahmebuchse sollte mit der Länge l1 des Kugeltragbolzens übereinstimmen um die in der Tabelle bei GN 1130 angegebenen Belastungsangaben bei der Einstecklänge x zu erreichen.

Aufnahmebuchsen sind für den dauerhaften Verbleib am Werkstück vorgesehen und bilden so eine platzsparenden Alternative gegenüber Ringschrauben oder ähnlichem.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
12
Länge l1:
15
d2:
M 24 x 1,5
Form:
A - mit Aussensechskant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.094 kg
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Kugeltragbolzen selbstsichernd
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.