Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebuchsen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1132-10-35-M20-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1132-10-35-M20-A
EAN/GTIN:
     4045525914483
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
ganter otto kugeltragbolzen
Die Aufnahmebuchsen GN 1132 werden in Verbindung mit Kugeltragbolzen GN 1130 verwendet. Die Länge l1 der Aufnahmebuchse sollte mit der Länge l1 des Kugeltragbolzens übereinstimmen um die in der Tabelle bei GN 1130 angegebenen Belastungsangaben bei der Einstecklänge x zu erreichen. Aufnahmebuchsen sind für den dauerhaften Verbleib am Werkstück vorgesehen und bilden so eine platzsparenden Alternative gegenüber Ringschrauben oder ähnlichem.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Länge l1:
35
d2:
M 20
Form:
A - mit Aussensechskant
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
28
d4:
12.2
l2:
46
l3:
29
s:
24
Anzugsdrehmoment in Nm:
130
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.092 kg
Weitere Suchbegriffe: kugeltragbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-NI
ab € 94,43*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-ST
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.