Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltragbolzen, Edelstahl, selbstsichernd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1130-10-25-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1130-10-25-NI
EAN/GTIN:
     4045525914353
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
ganter otto kugeltragbolzen
kugeltragbolzen
Kugeltragbolzen GN 1130 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des roten Aluminiumknopfs wird die Verriegelung der Sperrkugeln aufgehoben und der Tragbolzen kann aus der Aufnahmebohrung heraus bzw. hinein bewegt werden. Der Schäkel ist min. 180° schwenkbar, wobei ein Sicherungssteg vor unbeabsichtigtem Betätigen schützt. Je nach Zugrichtung kann sich der Kugeltragbolzen in der Aufnahmebohrung frei um 360° drehen. Dauerhaft am Werkstück verbleibende Anschlagmittel wie z.B. Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Für den Einsatz genügen, bei entsprechender Werkstofffestigkeit, Aufnahmebohrungen mit d1 H11. Darüber hinaus stehen Aufnahmebuchsen GN 1132 zur Verfügung. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Kugeltragbolzen beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
10
Länge l1:
25
d2:
11.7
d3:
21.5
d4 min.:
12.2
h1:
87.5
h2:
38.5
h3:
25.7
h4:
27
k1:
9.5
k2:
49
k3:
30
l2:
10.2
x min.:
15
y:
1.5
Nenn- tragfähig- keit in kN {Sp:s} F1:
2.7
F2:
2.4
F3:
2.1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.237 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1133-M8-12-NI
ab € 196,56*
Ähnlich
Otto Ganter
1135-M8-12-NI
ab € 292,85*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-ST
ab € 53,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.