Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4542 (GN 113.10-12-100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-113.10-12-100
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     113.10-12-100
EAN/GTIN:
     4045525466586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen

Kugelsperrbolzen GN 113.10 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.

Kugelsperrbolzen GN 113.10 sind extrem belastbar, der Bolzen ist aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Werkstoff.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
12
Spannlänge l1:
100
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.149 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckbolzen, kugelsperrbolzen ganter, kugeltragbolzen, Kugelrasten, Kugelsperrbolzen Edelstahl, Kugelsperrbolzen Ganter, Kugelsperrbolzen INOX, Nirosta Kugelsperrbolzen, Sperrbolzen, Sperrklinken, Splintbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
113.5-5-10
ab € 12,01*
Ähnlich
Otto Ganter
113.8-5-10
ab € 13,56*
Ähnlich
Otto Ganter
113.3-5-10
ab € 10,84*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,12*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,19*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
114.3-6-10
ab € 7,10*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 13,16*
Ähnlich
Otto Ganter
214.6-6-16
ab € 10,35*
Ähnlich
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.