|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1515-103.3-8X1,5-RH-1-ST Herst.-Nr.: 103.3-8X1,5-RH-1-ST EAN/GTIN: 4045525953772 |
| |
|
|  |  |
 | Trapezgewindemuttern GN 103.3 werden zusammen mit Trapezgewindespindeln GN 103 eingesetzt. Je nach Werkstoff und der daraus resultierenden Festigkeit werden die Muttern in unterschiedlichen Längen angeboten. Befestigen lassen sich die Muttern durch individuell angearbeitete Flächen, Nuten oder Gewinde an den Planflächen bzw. am Umfang. Um den Verschleiß möglichst gering zu halten, sollten die Trapezgewindemuttern geschmiert werden. Bei unzureichender Schmierung hat die Bronze-Legierung (Rotguss) allerdings grundsätzlich Notlaufeigenschaften. Die Muttern aus Stahl bzw. Edelstahl werden hauptsächlich für sporadisches Verstellen eingesetzt. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | ST - Stahl | d1 x P: | 8 x 1,5 | Steigungsrichtung: | RH - Rechtsgewinde | Kennziffer: | 1 - kurze Ausführung (Werkstoff ST / NI) | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.040 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |