Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
ASUS ESC8000A-E11 Socket SP3 Rack (4U) Silber
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF0214-M000V0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF0214-M000V0
EAN/GTIN:
     4711081497257
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
asus server
rack server
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Anzahl der 3,5:
8
SSD-Formfaktor:
M.2
Zahl der DIMM Slots:
32
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
16GB, 32GB, 64GB, 128GB
RAM-Speicher maximal:
8192 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
3200 MHz
PCI-Express x16-Slots:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorsockel:
Socket SP3
Anzahl unterstützter Prozessoren:
2
Kompatible Prozessoren:
AMD EPYC 7003
Stromversorgung:
3000 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
15.5 A
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Titanium
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Breite:
800 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
175.6 mm
Gewicht:
39000 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Paketgewicht:
49000 g
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.009,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.281,78*
€ 7.475,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.227,73*
€ 7.411,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.077,93*
€ 7.232,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.009,27*
€ 7.151,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.