Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
ASUS ESC4000A-E10 Socket SP3 Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     C1241-90SF01A1-M00090
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF01A1-M00090
EAN/GTIN:
     4718017967341
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
asus server
rack server
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84714100
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Zahl der DIMM Slots:
8
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256MB
RAM-Speicher maximal:
2048 GB
PCI-Express x8 (Gen 1.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 1.x)-Anschlüsse:
4
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorsockel:
Socket SP3
Prozessorhersteller:
AMD
Stromversorgung:
2200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Breite:
800 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
88.9 mm
Gewicht:
34000 g
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Paketgewicht:
44000 g
Gehäusetyp:
Rack (2U)
LAN-Controller:
Intel® I350-AM2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.981,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.160,11*
€ 3.760,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.133,80*
€ 3.729,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,22*
€ 3.625,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.996,78*
€ 3.566,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.981,90*
€ 3.548,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.