Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG08E0-MO3B00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08E0-MO3B00
EAN/GTIN:
     4711387094235
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus router vpn
Ihr Business-WiFi-Experte in greifbarer Nähe
Das ASUS ExpertWiFi EBG15 bietet ein schnelles, sicheres und skalierbares Netzwerk mit umfangreichen Funktionen, die auf kleine und mittelständische Unternehmen zugeschnitten sind. EBG15 verbessert die Netzwerkstabilität durch Ethernet-Konnektivität und bietet Internet-Backup mit zwei WAN/LAN-Anschlüssen und einem USB-Anschluss zur Unterstützung Ihrer Prozesse. Wenn Ihr Unternehmen größer wird, können Sie den EBG15 mit dem Switch und dem Access Point verbinden, und dank der Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit von ExpertWiFi die Abdeckung erweitern.

Kleine und Heimbüros
Für Außendienstmitarbeiter oder Inhaber kleiner Unternehmen bietet ExpertWiFi stabile und zuverlässige Internetverbindungen. Und mit den umfassenden VPN-Protokollen können Benutzer mit Site-to-Site-VPNs für verschlüsselte Büro- oder Heimnetzwerkverbindungen einfach und sicher auf ihre Netzwerke zugreifen.

Einzelhandel
ExpertWiFi bietet eine völlig neue Plattform für innovative Unternehmensdienste. Über das Gästeportal können Sie Informationen und Werbung für Ihre Marke verbreiten, um Ihre Kunden auf unterschiedliche Weise anzusprechen.

Bewirtung
ExpertWiFi-Netzwerkprodukte sind darauf vorbereitet, sich an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Mit ExpertWiFi-Geräten können Unternehmen die Größe ihres Netzwerks erheblich erweitern.

Kliniken
Zum Schutz von Daten und Informationen bietet die ExpertWiFi-Serie durch ein kostenloses Abonnement von ASUS AiProtection Pro und Safe Browsing Funktionen Netzwerksicherheit auf kommerziellem Niveau.

Schnelle, vielseitige Konnektivität für alle Geschäftsszenarien
Für einen größeren oder mehrstöckigen Raum können Sie ein starkes und stabiles Netzwerk aufbauen, indem Sie den kabelgebundenen Gigabit-VPN-Router EBG15 und den PoE+-Switch EBP15 mit drei PoE-Access Points EBA63 verbinden. Wenn Sie zusätzliche Netzwerkabdeckung benötigen, können Sie einfach weitere EBA63-Einheiten zu Ihrem bestehenden Unternehmensnetzwerk hinzufügen.

Maximieren Sie die Leistung mit ASUS ExpertWiFi Routern und PoE AP
Die ExpertWiFi-Netzwerkprodukte von ASUS sind für eine einfache Skalierbarkeit konzipiert und eignen sich für eine Vielzahl von SMB-Szenarien. Durch die Integration von Produkten der ExpertWiFi-Serie können Sie die Abdeckung Ihres Unternehmensnetzwerks erweitern und auf eine komplette Suite von ExpertWiFi-Softwarefunktionen zugreifen, um Ihre Geschäftsabläufe zu verbessern. Sie können die ExpertWiFi-Produkte auch mit ASUS AiMesh kombinierbaren Routern verbinden.
*Die ASUS ExpertWiFi-Serie ist mit den ASUS AiMesh-Produkten kompatibel; die Funktionalität der Softwarefunktionen hängt jedoch von den Fähigkeiten des primären Routers ab. Die Verfügbarkeit einiger ExpertWiFi-Funktionen kann auch davon abhängen, ob der AiMesh-Router sie unterstützt.

Sicherer und effizienter Geschäftsbetrieb mit VLAN
Die ExpertWiFi-Serie unterstützt die Verwaltung virtueller lokaler Netzwerke (VLAN)* für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Die VLAN-Verwaltung ermöglicht eine einfache, schnelle und flexible Segmentierung von kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken und unterstützt einen dedizierten Ethernet-Port für noch mehr Datensicherheit.

Einfache Einstellungen für Ihr Unternehmen über die ExpertWiFi App

Einfache Einrichtung und Kontrolle
Mit der ASUS ExpertWiFi Mobile App können Sie Ihr Unternehmensnetzwerk einfach und bequem einrichten und verwalten.

Verwalten Sie alle Geräte gleichzeitig
Die ASUS ExpertWiFi-Serie ermöglicht es Geschäftsinhabern mit mehreren Büros oder Arbeitsplätzen, alle Netzwerkgeräte unter einem Administratorkonto zu verbinden. Darüber hinaus können sie verschiedene Netzwerkgeräte in der ASUS ExpertWiFi Mobile App überall und jederzeit einfach verwalten.

Kompakte Konnektivität und sicheres Networking
Der kompakte ExpertWiFi EBG15 passt mit seinen Maßen von 121x75x26 mm in den Niederspannungskabelkasten. Das Site-to-Site-VPN ermöglicht sichere Verbindungen und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen an verschiedenen Standorten. Mit zwei WAN/LAN-Anschlüssen und einem USB-Anschluss für Backups sorgt er für eine stabile Konnektivität.

Multi-WAN-Gruppe
Der EBG15 bietet einen zuverlässigen und stabilen Internetzugang für Kleinunternehmer. Zusätzlich zu den beiden WAN/LAN-Anschlüssen, die als Backup-WAN eingerichtet werden können, können Sie auch den USB-Anschluss als Backup-WAN einrichten, indem Sie ihn mit Ihrem Mobiltelefon über einen Hotspot verbinden. Es ist keine komplizierte Einrichtung erforderlich - einfach anschließen und loslegen.

Umwelt Zertifizierung
ASUS ExpertWiFi wurde streng getestet, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung.

Umweltfreundliche Verpackung
Alle ExpertWiFi-Produkte werden in umweltfreundlichen Verpackungen geliefert, die aus FSC-zertifizierter, verantwortungsbewusster Forstwirtschaft stammen. Sie profitieren von einem aktiveren Management der Verwendung von Chemikalien im Produktionsprozess, um das Recycling von Verpackungen und Stoffen zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Leistung, USB
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Breite:
121 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
250 g
DHCP-Server:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
ARM
Prozessor:
ARMv8
Prozessortaktfrequenz:
1.8 MHz
Flash-Speicher:
256 MB
Speicherkapazität:
512 MB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Anzahl WAN-/Ethernet-LAN-Steckplätze:
2
Anzahl WAN-Ports:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung:
Ja
Verkehrssteuerung:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
600 g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH
Firewall:
Ja
URL-Filterung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Gastzugang:
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2PT VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark
NAT Funktionalität:
PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through H.323 Pass-Through PPPoE Relay
Weitere Suchbegriffe: wlan router, asus wlan router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.