Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX59U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07Z0-MO3C00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07Z0-MO3C00
EAN/GTIN:
     4711081899617
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
AX4200 Dual Band WiFi 6 (802.11ax) AiMesh Router mit kostenloser Netzwerksicherheit durch AiProtection Pro, Safe Browsing, Instant Guard und VPN-Funktionen, Kindersicherung, einfache Einrichtung, Wandmontage

Beherrschen Sie Ihr
Smart Home
Erleben Sie mit dem RT-AX59U WiFi 6 Router schnelles und zuverlässiges WLAN in Ihrem ganzen Zuhause. Es ist vollständig rückwärtskompatibel mit früheren WiFi-Standards und -Geräten, so dass Sie bei all Ihren Internet-Aktivitäten sorgenfrei verbunden bleiben können.

Ein Design, das zu allem passt Ihr Stil
Ob zu Hause oder in einem Café, auf dem Schreibtisch oder an der Wand, das ultra-minimalistische Design des RT-AX59U fügt sich optimal in eine Vielzahl von Wohn- und Geschäftsumgebungen ein. Der innovative Standfuß kann auch als Wandhalterung für eine problemlose Installation verwendet werden.

Leistungsstarke WiFi 6 Performance
Genießen Sie mit dem Dualband-Router RT-AX59U eine unübertroffene WLAN Leistung in Ihrem Smart Home. Die leistungsstarke Quad-Core-CPU und die WiFi 6-Technologie bieten eine bis zu 4-fach höhere Kapazität für mehr Geräte. Mit der Unterstützung von 160 MHz Kanalbandbreite* bietet er 3X** schnellere Geschwindigkeiten und eine zuverlässigere Verbindung für alle Ihre Aktivitäten mit hoher Bandbreite. Die verbesserte Datenübertragungseffizienz reduziert auch den Stromverbrauch um das bis zu 7-fache und verlängert so die Akkulaufzeit Ihrer Geräte***.

*die 160-MHz-Bandbreite kann in einigen Regionen/Ländern aufgrund regulatorischer Einschränkungen im 5-GHz-Band nicht verfügbar sein. Und um die Funktionen des WiFi 6-Routers nutzen zu können, sind kompatible WiFi 6-Geräte erforderlich.
**Die Daten vergleichen die Geschwindigkeit von 3x3 11ax auf 5 GHz 160 MHz Bandbreite mit 1024QAM-Modulation mit der Geschwindigkeit von 3x3 11ac auf 5 GHz 80 MHz mit 256QAM-Modulation.
***Es werden 802.11ax-kompatible Geräte benötigt, um die Vorteile des 802.11ax WiFi-Standards zu nutzen.

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Mit dem RT-AX59U ist die Verwaltung Ihres Heimnetzwerks kein Problem mehr. Über die intuitive ASUS Router Mobile App oder die leistungsstarke Weboberfläche können Sie den Router ganz einfach einrichten und die Vorgänge im Auge behalten. Es gibt noch mehr für Sie zu entdecken, darunter vollständige VPN-Einstellungen, Funktionen zur Kindersicherung, visualisierte Verbindungsdiagnosen und vieles mehr.

Erweitern Sie ganz einfach Ihr WLAN Netzwerk
Mit der ASUS AiMesh-Technologie können Sie ganz einfach mehrere AiMesh-kompatible ASUS-Router kombinieren, um ein WLAN-Netzwerk für das ganze Haus mit zentraler Steuerung zu schaffen. Sie können sogar eine einzige SSID für Ihr gesamtes Heim- oder Büronetzwerk verwenden, mit nahtloser Abdeckung und Eliminierung toter Zonen!

Erfahren Sie mehr über AiMesh

Der ASUS RT-AX59U verfügt über AiProtection Pro, powered by Trend Micro™, mit automatisch aktualisiertem Schutz vor Internetbedrohungen für alle Ihre angeschlossenen Geräte und persönlichen Daten.

VPN auf Ihre Art
VPN für Zuhause
Genießen Sie mit dem RT-AX59U sichere VPN-Verbindungen zu Ihren Lieblings-Streaming-Diensten oder Spielen. Sowohl über die ASUS Router-App als auch über die Weboberfläche können Sie Ihre VPN-Verbindungen, einschließlich OpenVPN und WireGuard, ganz einfach verwalten, um mehr Ihrer VPN-Szenarien zu erfüllen. Außerdem können Sie mit VPN Fusion gleichzeitig eine VPN- und eine normale Internetverbindung nutzen, ohne das Surferlebnis anderer Benutzer zu stören.

*Abdeckung, Geschwindigkeiten und Qualität von VPN-Diensten können je nach Region/Land, Internetdienstanbieter oder VPN-Dienstanbieter variieren.

VPN für die Arbeit
Für das Arbeiten per Remote bieten die integrierten VPN-Funktionen des ASUS RT-AX59U schnelle und verschlüsselte Verbindungen zu Unternehmensnetzwerken, ohne dass Sie VPN-Software auf jedem Gerät installieren müssen.

Vielseitige Konnektivität
Zusätzlich zu den Gigabit-WAN- und LAN-Anschlüssen verfügt der RT-AX59U über zwei USB-Anschlüsse* für Home Media Server, einfachere Dateifreigabe, Druckerfreigabe und NAS-Speicher. Als Bonus kann der RT-AX59U einen Backup-Netzwerkzugang bereitstellen, wenn Ihre Internetdienste nicht erreichbar sind. Sie können den USB-Anschluss als Backup-WAN einrichten, indem Sie ihn mit einem 4G/5G-USB-Modem verbinden, oder Ihr Android-Telefon als mobilen Hotspot verwenden.

*Eine externe Festplatte benötigt möglicherweise einen externen Stromadapter, um mit diesen USB-Funktionen zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, TLS, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Passthrough, PPPoE relay
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
3603 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modulation:
1024-QAM
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
MIMO:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN Unterstützung:
<ul><li>Instant Guard - VPN Client L2TP - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN Client WireGuard - VPN Server IPSec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Server WireGuard - VPN Fusion</li></ul>
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.5 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gewicht:
459 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Antennentyp:
3x3
Anzahl der Antennen:
5
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.