Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-N16 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 4G-N16 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
ASUS 4G-N16 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
ASUS 4G-N16 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
ASUS 4G-N16 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
ASUS 4G-N16 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07E0-MO3H00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07E0-MO3H00
EAN/GTIN:
     4711081469490
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Rüsten Sie Ihr Internet auf mit ultraschnellem 4G LTE! Der ASUS 4G-N16 ist kein gewöhnlicher WLAN-Router. Legen Sie einfach eine 4G LTE-SIM-Karte ein und das integrierte Modem stellt eine drahtlose Verbindung zum Internet über superschnelles mobiles Breitband her. Sie können bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload nutzen. 5.3X schnellere 4G LTE Geschwindigkeit Mit dem 4G-N16 erleben Sie die rasante Geschwindigkeit der mobilen 4G LTE-Breitbandtechnologie, vor allem wenn Sie außerhalb der Reichweite herkömmlicher Breitbandnetze leben. Er ist in der Lage, bis zu 150 Mbit/s herunterzuladen und 50 Mbit/s hochzuladen. Kabelloses 3G/4G WAN und 300 Mbit/s WLAN Genießen Sie den kabellosen Komfort von mobilem 4G LTE-Breitband! Der 4G-N16 verfügt über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz, mit dem Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs eine mobile Breitbandverbindung über 300 Mbit/s WLAN nutzen können. Surfen Sie im Internet, laden Sie Apps herunter, streamen Sie Medien und vieles mehr - ganz ohne lästige Kabel! Das echte Wireless-Netzwerk, genau da, wo Sie es brauchen Der 4G-N16 bietet einen unvergleichlichen Nutzungskomfort. Langzeittests garantieren umfassende Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Legen Sie einfach eine SIM-Karte ein und genießen Sie den Komfort einer mobilen 3G/4G-Breitbandverbindung überall zu Hause und im Büro, ohne Kabelgewirr. Abnehmbare und aufrüstbare 4G LTE-Antennen Externe mobile Breitbandantennen performen besser als interne Antennen. In Innenräumen ist der 4G LTE-Empfang in der Regel in der Nähe eines Fensters am besten. Wenn das nicht möglich ist, können Sie dank der abnehmbaren Antennen ganz einfach ein Verlängerungskabel hinzufügen. Einfaches Plug-n-Surf Es sind nur zwei Schritte nötig, um eine Verbindung mit dem 4G-N16 herzustellen: Legen Sie Ihre 4G LTE SIM-Karte ein und schalten Sie das 4G-N16 ein. (*Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie eine SIM-Karte einlegen.) Es verbindet sich automatisch mit dem entsprechenden Mobilfunknetz. Sie sind verbunden!
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, LTE, WAN, WLAN
DMZ-Unterstützung:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
4G-Standards:
LTE-TDD
unterstützte 4G-Bandbreiten:
850,1800,2100,2500,2600 MHz
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
110 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
114 mm
Gewicht:
190 g
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
550 g
Speicherkapazität:
128 MB
Antennen-Design:
Intern & extern
Anzahl der Antennen:
2
Entfernbare Antennen:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.