Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS RT-AXE7800 WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07B0-MU9B00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07B0-MU9B00
EAN/GTIN:
     4711081632917
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Niedrige Latenzzeit & Weniger Interferenzen Das neu verfügbare 6-GHz-Frequenzband ist ausschließlich für WiFi 6E-Geräte bestimmt. Das bedeutet, dass ältere WiFi-Geräte die 6E-Signale überhaupt nicht stören können, was schnellere und zuverlässigere Verbindungen für Ihre 6E-Geräte ermöglicht. Sicheres Surfen mit einem Klick Mit nur einem Fingertipp können Sie mit ASUS Safe Browsing bösartige Inhalte, lästige Werbung oder explizite Inhalte blockieren, um Ihre Familie zu schützen.pause Das Internet kann unangemessene Inhalte, aufdringliche Werbung oder andere Gefahren und Sicherheitsrisiken enthalten. ASUS Safe Browsing hilft Ihnen, unerwünschte Inhalte mit einem Fingertipp zu blockieren - ohne zusätzliche Anwendungen. Seine leichtgewichtige DNS-basierte Filterung* beeinträchtigt die Leistung des Routers nicht. Es kann sogar explizite Inhalte aus den Suchmaschinenergebnissen filtern, um Ihre Kinder online zu schützen. *Durch die Nutzung von Safe Browsing erkennen Sie an und stimmen zu, dass der Standard für gesperrte und gefilterte Inhalte von einem dritten DNS-Anbieter festgelegt wird. Vollständige Sicherheit für Ihr Heimnetzwerk Neben dem neuesten WPA3-Sicherheitsprotokoll bietet der ASUS RT-AXE7800 auch AiProtection Pro powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen, um Ihre Geräte und persönlichen Daten vor Internetbedrohungen zu schützen. Multi-Gigabit Kabelgebundene Verbindung Der ASUS RT-AXE7800 ist mit einem WAN/LAN-Port mit 2,5 Gbit/s ausgestattet und bietet sowohl WAN- als auch LAN-Aggregation*, so dass Sie bei der Zusammenstellung Ihres Netzwerks mehr Möglichkeiten haben**. Dank dieser Flexibilität können Sie Ihren kabelgebundenen Geräten eine enorme Bandbreite zur Verfügung stellen und in vielen Szenarien die Vorteile von Ultra-Highspeed-Internetverbindungen nutzen***. *Um die Funktion Link Aggregation Control Protocol (LACP) nutzen zu können, müssen die Geräte das IEEE 802.3ad Protokoll unterstützen. WAN- und LAN-Aggregation nutzen ebenfalls denselben 1G WAN/LAN-Port und können nicht gleichzeitig aktiviert werden. **Der 2.5G-Port unterstützt keine WAN-Aggregation. Bitte stellen Sie den 1G WAN/LAN1-Port als WAN ein, um die WAN-Aggregation zu aktivieren. Für weitere Details besuchen Sie bitte die ASUS-Supportseite(https://www.asus.com/support/FAQ/1048826). ***Internetgeschwindigkeiten sind abhängig von Ihrem ISP Netzwerkkontrolle auf Ihre Art Richten Sie Ihren RT-AXE7800 Router mit der intuitiven ASUS Router App-Oberfläche ganz einfach ein und verwalten Sie ihn. Sie können auch auf die Web-GUI zugreifen, um erweiterte Einstellungen zu erkunden und weitere Funktionen des Routers freizuschalten. Einfache, aber vollständige Funktionen Die benutzerfreundliche ASUS Router Mobile App bietet eine einfache Einrichtung und Verwaltung für Ihren RT-AXE7800 Router. Es gibt noch mehr für Sie zu entdecken, wie z.B. vollständige VPN-Einstellungen, eine neue Zeitplanung für die Kindersicherung, eine visualisierte Verbindungsdiagnose und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
4804 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
4804 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
2402 Mbit/s
Web-basiertes Management:
Ja
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
3
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
3
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
VPN-Server:
IPSec, OVPN, PPTP
Medien-Server:
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
USB Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
1033 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1700 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
6
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.