Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX86S WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX86S WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86S WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86S WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86S WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86S WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG05F0-MO3A00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05F0-MO3A00
EAN/GTIN:
     4711081304302
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Ihre erste Wahl
für mobiles Gaming

Erleben Sie die schnellsten, flüssigsten WLAN-Gaming-Verbindungen aller Zeiten mit den ASUS RT-AX86 Dual-Band WiFi 6 Routern. Sie liefern ultra-hohe WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 5700Mbit/s** und sind vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie, unter anderem mit dem Mobile-Game-Modus für ein lag-freies mobiles Gaming-Erlebnis mit geringer Latenz.

Extrem leistungsfähiges WiFi 6
Niedrigere Latenzen Höhere Geschwindigkeiten | Energieeffizient | Höhere Reichweite

Die RT-AX86-Serie bietet Ihnen alle Vorteile von WiFi 6 (802.11ax) und arbeitet perfekt mit all Ihren vorhandenen WLAN-Geräten zusammen!

Boosten Sie Ihr mobiles Gaming
Minimieren Sie Lags und Latenzen für mobiles Gaming mit nur einem Tastendruck in der ASUS-Router-App

Gaming ohne Grenzen

Priorisieren über den Gaming Port
Der dedizierte Gaming-Port der RT-AX86-Routern priorisiert automatisch alle daran angeschlossenen kabelgebundenen Geräte. Es ist keine komplexe Konfiguration erforderlich. Schließen Sie einfach Ihren Spiele-PC oder Ihre Konsole an den speziellen LAN-Port an, um eine schnelle, stabile Verbindung zu erhalten, die immer ganz vorne in der Warteschlange steht.

Priorisieren über den Gear Accelerator
Mit dem Gear Accelerator können Sie Endgeräte direkt über die Online-Systemsteuerung des RT-AX86 priorisieren. Die unkomplizierte Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Endgeräte zu priorisieren, um ihre Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen und zu verhindern, dass sie mit anderen Geräten um Bandbreite kämpfen müssen.

WLAN-Engpässe eliminieren
Verbinden Sie Ihre Geräte mit dem 5-GHz-Band und umgehen Sie das oft überlastete 2,4-GHz-Band. Dabei profitieren Sie gleichzeitig von einer bis zu 5,6-mal schnelleren WLAN-Geschwindigkeit. Zusätzlich schaltet die Dynamic Frequency Selection* (DFS) bis zu 15 der am wenigsten ausgelasteten Kanäle im 5GHz-Frequenzband frei, um noch mehr Bandbreite für Gaming-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.****

GeForce NOW ist NVIDIAs Cloud-basierter Gaming-Service, der GeForce-gestütztes Echtzeit-Gameplay direkt aus der Cloud an alle Ihre Geräte liefert. Sie können GeForce NOW entweder mit Ihren Gaming-Store-Accounts verbinden und die Spiele aus Ihrer Bibliothek streamen oder alternativ die Titel spielen, die der Dienst kostenlos zur Verfügung stellt. GeForce NOW Recommended-Router garantieren, dass bis zu 90% der WLAN-Bandbreite für Gaming-Anwendungen reserviert wird und durchlaufen strenge Testverfahren, um die bestmögliche Erfahrung und die niedrigsten Latenzen beim Cloud-Gaming zu liefern.
*Um mehr über den GeForce-NOW-Serverstatus zu erfahren, klicken Sie bitte hier
**Diese Funktion ist nur beim RT-AX86U verfügbar

Blitzschnelles
2-Gbit/s-Internet

Die RT-AX86-Serie wurde entwickelt, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die ein Spiel verlangsamen können. Sie unterstützt Internetverbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2Gbit/s, damit Sie das volle Potenzial der kabelgebundenen und kabellosen Hochgeschwindigkeitsverbindungen ausnutzen können.

Schluss mit Verbindungsengpässen
Adaptive QoS (Quality of Service) sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihres Netzwerks, indem der Datenverkehr priorisiert wird. Sie können Anwendungen wie Video-Streaming oder Surfen im Internet priorisieren, aber auch Spiele. Die Technik ist der perfekte Verbündete, um ein WLAN mit niedriger Latenz im ganzen Haus bereitzustellen.

Gaming für Ihr ganzes Zuhause
Treten bei Ihrem Router WLAN-Funklöcher auf? Die RT-AX86-Serie unterstützt ASUS AiMesh, eine einzigartige Mesh-Netzwerktechnologie, die ein umfassendes Heimnetzwerk mit mehreren ASUS-Routern erstellt. Mit einer einfachen zentralen Steuerung und nahtlosem Roaming gelingt auch Nicht-Experten die Einrichtung mit ihren AiMesh-fähigen Routern. Machen Sie Schluss mit WLAN-Funklöchern!

Sicherheit auf kommerziellem Niveau
für Ihr Zuhause

Die Sicherheit im Heimnetzwerk ist besonders wichtig, wenn mehrere Geräte miteinander verbunden sind, und vor allem, wenn sich darunter Geräte ohne Virenschutz befinden, wie beispielsweise IoT-Geräte. Die RT-AX86-Serie enthält eine kostenlose Lifetime-Lizenz von AiProtection Pro, einschließlich des neuesten WPA3-Sicherheitsprotokolls und erweiterter Kindersicherungsfunktionen. Jedes verbundene Gerät wird von der RT-AX86-Serie geschützt, und Sie können alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten.


Einfache Verwaltung über die mobile App
Traffic Analyzer
Grafische Darstellung des Netzwerkverkehrs in Echtzeit.

Netzwerkdiagnose
Lassen Sie sich Ihre Netzwerkprobleme mit nur einem Fingertipp anzeigen.

Gast-WLAN
Die einfachste Möglichkeit, Ihr WLAN ohne komplizierte Passwörter freizugeben.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, USB, WAN, WPS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
MAC-Adressentabelle:
64 Eintragungen
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, PPPoE relay
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
5700 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
861 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
4804 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
50 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN-Server:
PPTP, OVPN, IPSec
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
242 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
164 mm
Gewicht:
814.5 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Verpackungshöhe:
113 mm
Paketgewicht:
1700 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1800 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Antennen-Design:
Intern & extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.