Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AX (XT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi AX (XT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Weiß
ASUS ZenWiFi AX (XT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Weiß
ASUS ZenWiFi AX (XT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Weiß
ASUS ZenWiFi AX (XT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0590-MO3G80
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0590-MO3G80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Leistung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Filterung:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
6600 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modulation:
1024-QAM
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
VPN Unterstützung:
IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1.75 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Breite:
160 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
161.5 mm
Gewicht:
716 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Antennen-Design:
Intern
Anzahl der Antennen:
6
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.