Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AC1200 v.2 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AC1200 v.2 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-AC1200 v.2 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-AC1200 v.2 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-AC1200 v.2 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-AC1200 v.2 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
ASUS RT-AC1200 v.2 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0550-BM3400
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0550-BM3400
EAN/GTIN:
     4718017254731
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus router 4 port
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Breite:
117 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
271 g
DHCP-Client:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Flash-Speicher:
16 MB
Speicherkapazität:
64 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS
Firewall:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, 4 port wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.