Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AC (CT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi AC (CT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Schwarz
ASUS ZenWiFi AC (CT8) WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG04T0-MO3R10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG04T0-MO3R10
EAN/GTIN:
     4718017545105
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Leistung
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Filterung:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
3000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulation:
1024-QAM
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
50 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
VPN Unterstützung:
IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1.75 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
161.5 mm
Gewicht:
730 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Antennen-Design:
Intern
Anzahl der Antennen:
6
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Management-Protokolle:
IGMP v1/v2/v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.