Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
ASUS RT-AX58U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG04Q0-MO3R10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG04Q0-MO3R10
EAN/GTIN:
     4718017331333
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPS
Firewall:
Ja | SPI intrusion detection, DoS protection
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Verschlüsselung der Übertragung: Ja:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
2402 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VPN Unterstützung:
IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1.75 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Breite:
154 mm
Tiefe:
224 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
538 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1500 MHz
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Entfernbare Antennen:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
Management-Protokolle:
UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
Mitgelieferte Kabel:
AC
AC-Netzadapter:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.