Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
ASUS RT-AX89X AX6000 AiMesh WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG04J1-BM3010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG04J1-BM3010
EAN/GTIN:
     4718017122320
Suchbegriffe:
ADSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Das WLAN einer neuen Generation Die wachsende Anzahl von vernetzten persönlichen und IoT-Geräten hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die den aktuellen WiFi-Standard an seine Grenzen bringt. Der neueste 802.11ax-Standard bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Abdeckung und eine verbesserte Akkulaufzeit für verbundene Geräte und bietet den Benutzern ein wesentlich besseres Netzwerkerlebnis. WLAN mit Lichtgeschwindigkeit Der RT-AX89X ist ein 8x8 Dual-Band WLAN-Router mit 1024-QAM für deutlich schnellere drahtlose Verbindungen. Mit einer Gesamtnetzwerkgeschwindigkeit von etwa 6000Mbit/s – 1148Mbit/s im 2,4 GHz-Band und 4804Mbit/s im 5 GHz-Band – ist der RT-AX89X 2,8x schneller als 4x4 Dual-Band-Router, die den 802.11ac-Standard nutzen. Entwickelt für Haushalte mit vielen Endgeräten Mit einer revolutionären Kombination aus OFDMA- und MU-MIMO-Technologie bietet die 802.11ax-Technologie eine bis zu viermal höhere Netzwerkkapazität und Effizienz in Umgebungen mit starkem Netzwerkverkehr. Die Vorgängergeneration, das 802.11ac-WiFi kann nur ein Gerät gleichzeitig auf jedem Netzwerkkanal verarbeiten, was eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren Bandbreite bedeutet. Die OFDMA-Unterstützung im 802.11ax-WiFi-Standard unterteilt jeden Kanal in kleine Subkanäle, so dass Signale von mehreren Geräten* gebündelt und gleichzeitig übertragen werden können. Dies reduziert die Latenzzeit und sorgt für ein flüssigeres, reaktionsschnelleres WLAN-Erlebnis. Ein WLAN, das weiter reicht Der RT-AX89X nutzt den neuesten 802.11ax-WLAN-Standard mit OFDMA-Technologie. Er bietet eine größere WLAN-Signalreichweite und eine bessere Abdeckung, indem er jeden Kanal in kleinere Subkanäle unterteilt. Diese Subkanäle besitzen eine kleinere Bandbreite, mit der Sie eine bis 80% höhere Entfernung zurücklegen können. Das Ergebnis ist eine bessere WLAN-Verbindung im ganzen Haus. Sicherheit auf kommerziellem Niveau für Ihr Heimnetzwerk Der RT-AX89X verfügt über eine lebenslange, kostenlose Lizenz von AiProtection Pro powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen zum Schutz Ihrer Geräte und persönlichen Daten vor Bedrohungen aus dem Internet. Diese leistungsstarke Sicherheitslösung bietet eine erweiterte Kindersicherung, einschließlich der Möglichkeit, bestimmte Webseiten und App-Typen zu blockieren. Mehr LAN-Anschlüsse für mehr Komfort Acht Gigabit-LAN-Anschlüsse machen den RT-AX89X zur perfekten Lösung, wenn Sie mehrere kabelgebundene Geräte besitzen, wie etwa NAS-Systeme, PCs und Switches. Und falls Sie zuhause eine LAN-Party veranstalten möchten – der RT-AX89X macht es möglich. Ultraschnelle kabelgebundene Verbindungen Der RT-AX89X verfügt über zwei 10G-Ports, einen Base-T- und einen SFP+-Port. Das bedeutet, dass sowohl Glasfaser- als auch 10G-Kupferverbindungen unterstützt werden. Nutzen Sie die vom ISP beworbenen Geschwindigkeiten oder verwenden Sie Ihr eigenes 10G-LAN-Netzwerk zwischen den PCs und dem NAS. WLAN, das so stabil ist wie ein kabelgebundenes Netzwerk Wenn Sie sich weit weg von Ihrem Router befinden, ist es in der Regel schwierig oder unmöglich, in den Genuss einer stabilen, kabelgebundenen Netzwerkverbindung zu kommen. Mit speziell entwickelten Antennen bietet der RT-AX89X eine hohe Reichweite und ein stabiles Signal, damit Ihnen überall in Ihrem Zuhause eine zuverlässige und reibungslose Verbindung zum Spielen oder Arbeiten zur Verfügung steht. Extreme Quad-Core-Power mit 2,2GHz Der RT-AX89X verfügt über eine High-End-Quad-Core-CPU mit 2,2GHz, die leistungsstärker ist als viele Desktop-Prozessoren. Mit seiner unglaublichen Performance maximiert der RT-AX89X den Durchsatz für eine optimale Netzwerkleistung, beschleunigt die USB-Datenübertragung und vieles mehr. Ein leistungsstarkes WLAN-System für das ganze Haus. Genau wie Sie es sich vorstellen. In den meisten Fällen reicht der RT-AX89X aus, um Ihre gesamte Wohnfläche mit schnellem und zuverlässigem WLAN zu versorgen. Die WLAN-Abdeckung kann allerdings durch zahlreiche Faktoren beeinflusst werden – die Raumaufteilung, Baumaterialien und sogar das Mobiliar! ASUS AiMesh ist ein innovatives neues Router-Feature, das diese Probleme behebt: Es erstellt mit mehreren ASUS-Routern ein vollständiges WLAN-Netzwerk im ganzen Haus. AiMesh ist leistungsstark, flexibel und kann eine Mischung aus verschiedenen ASUS-Router-Modellen nutzen – damit Sie Ihre vorhandenen Geräte weiterverwenden können! AiMesh bietet eine zeitsparende Möglichkeit, alle Router zentral zu steuern und ermöglicht nahtloses Roaming im gesamten Netzwerk. AiMesh ist das WLAN, auf das Sie sich verlassen können – für alle Ihre Geräte und zu jeder Zeit! - Verwandeln Sie Ihren ASUS-Router mit einem einfachen Firmware-Update in ein WLAN-System für das ganze Haus. - Eine Mischung Ihrer bevorzugten Modelle ausgewählter ASUS-Router - Erstellt ein WLAN-Netzwerk mit einer einzigen oder mit mehreren SSIDs - Alle Routerfunktionen sind im gesamten WLAN-System nutzbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Kontrolle durch Eltern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Aufwärts gerichtete Datenrate:
4808 Mbit/s
Abwärts gerichtete Datenrate:
54 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Reset-Knopf:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Gewicht:
1280 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
2200 MHz
Flash-Speicher:
256 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
8
Ethernet-WAN:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.