Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AC88U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AC88U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AC88U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AC88U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AC88U WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG01Z0-BM3000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG01Z0-BM3000
EAN/GTIN:
     4712900030365
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Die Maus bewegen, um die Ansicht um 360° zu rotieren
Mit dem RT-AC88U lässt sich das WLAN unmittelbar auf die neueste Generation aufrüsten. Die aktuellste NitroQAM™ Technologie erhöht die WLAN-Geschwindigkeiten in einem stark frequentierten Netzwerk für jeden Nutzer und jedes Gerät. Mit der höchsten jemals erreichten Reichweite, blitzschnellen USB- und WAN/LAN-Geschwindigkeiten, vollständiger Sicherheit und 8 Gigabit LAN-Anschlüssen bietet der RT-AC88U ein Rundum-sorglos-Paket auf höchstem Niveau.

NitroQAM™ Technologie – latenzfreies Netzwerk erleben
Ob in der Hitze des Online-Gaming-Gefechts oder während des Streamings eines Live-Events in 4K/UHD, Latenzen sowie Zwischenspeichern von Daten sind einfach keine Optionen. Die NitroQAM™ (1024-QAM) Technologie des RT-AC88U ermöglicht eine kombinierte WLAN-Geschwindigkeit von 3.167 Mb/s und gewährleistet somit, dass jeder Nutzer im Netzwerk in den Genuss von latenzfreiem Streaming und Online-Gaming gelangt.

Inklusive kostenlosem GPN™ Spielbeschleuniger
Ping-Zeiten und Varianzen sind kritische technische Parameter, welche die Reaktionsfähigkeit beim Online-Gaming beeinträchtigen. Diese Werte hängen im Wesentlichen von der Route ab, welche die spiel-relevanten Datenpakete von und zu ihrem Ziel zurücklegen müssen. Das Gamers Private NetworkTM (GPN™) von WTFastTM optimiert automatisch die Performance des Routings, indem die effizienteste Route für spiel-relevante Datenpakete ausgewählt wird, was zu einer dauerhaft geringeren Ping-Zeit und minimalem Paketverlust führt. Nutzer des RT-AC88U erhalten diese Optimierung gratis, sodass sie ihren Gegnern bei nahezu jedem Multiplayer-Onlinespiel immer einen Schritt voraus sind — und das ganz ohne zusätzliche Kosten1!

Plattform übergreifende Kompatibilität
Die Netzwerkgeschwindigkeit beeinflusst jedes Gaming-Gerät auf jeder Gaming-Plattform. Der ASUS RT-AC88U bietet Bandbreite und Signalabdeckung für alle Gaming-Geräte, von Konsolen über PCs bis hin zu mobilen Geräten und unterstützt jedes Betriebssystem, inklusive Windows®2, Mac OS®3 und Linux®4.

Adaptive QoS – Spiele haben Vorfahrt

Mit Adaptive QoS (Quality of Service) lässt sich die für Spiele zu Verfügung stehende Bandbreite erhöhen, indem ganz einfach spiel-relevante Datenpakete und Aktivitäten priorisiert werden. Im Einzelspielermodus lässt sich sogar die gesamte zu Verfügung stehende Bandbreite zuweisen. Aufgrund dessen ermöglicht der RT-AC88U an jedem Punkt zu Hause Gaming mit geringen Latenzen und wird somit zum optimalen Verbündeten im Spiel.

PC-Ressourcen während des Spiels frei halten
Ein leistungsfähiges Netzwerk ist nur die halbe Miete, wenn es um Gaming-Performance geht. Antiviren-Programme und sonstige Sicherheits-Anwendungen können wertvolle Prozessor- und Speicherleistung belegen, die für das Spiel benötigt werden. Dank dem im RT-AC88U implementierten AiProtection können diese Programme problemlos während des Gamings deaktiviert werden, sodass jedes verfügbare Quäntchen an Ressourcen ausschließlich für das Spiel zu Verfügung steht.

Bandbreite für alle
Der RT-AC88U ist der Meister des Entertainments, da er genauso viele Geräte unterstützt, wie Leute eingeladen sind. Darüber hinaus kann er sogar mehrere Streams mit Full-HD 1080P gleichzeitig bereitstellen. Abgesehen von dem Konsum von Inhalten ermöglicht der RT-AC88U ein intelligenteres Zuhause, indem er IP-Kameras, Thermostate sowie eine Vielzahl an weiteren Geräten unterstützt.

Unschlagbare Signalabdeckung

Dank des Antennendesigns mit jeweils vier Antennen für das Senden und Empfangen (4T4R) lassen sich sowohl die Reichweite, als auch die Signalstabilität dramatisch verbessern. Die AiRadar Beamforming-Technologie fokussiert das WLAN-Signal darüber hinaus auf die Geräte und gewährleistet somit ein schnelleres, störungsfreieres und stärkeres WLAN.

Leistungsstarker Prozessor, schnellere Datenübertragungen

Der High-End Dual-Core-Prozessor des RT-AC88U verfügt mit 1,4 GHz über eine erhöhte Rechenleistung, um auch den Anforderungen der nächsten Generation gerecht zu werden. Die USB-Datentransferrate beträgt bis zu 100 MB/s und die Download/Upload-Geschwindigkeit des Routers (WAN-LAN Durchsatz) bis zu 1.800 Mb/s5.

Mehrfache WLAN-Leistung dank der revolutionären MU-MIMO-Technologie
Dank der MU-MIMO-Technologie lässt sich jedes kompatible Gerät6mit seiner eigenen dedizierten, maximalen WLAN-Geschwindigkeit betreiben, sodass sich mehrere Geräte parallel verbinden können ohne das Netzwerk zu verlangsamen.
Somit lassen sich mit dem RT-AC88U mehrere MU-MIMO-kompatible Clients gleichzeitig verbinden, und zwar mit der maximalen Geschwindigkeit des jeweiligen Geräts. Bei der herkömmlichen Single-User-MIMO-Technologie müssen die einzelnen Geräte dagegen nacheinander auf die Übertragungen warten7.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Der RT-AC88U verfügt exklusiv über acht Gigabit-LAN-Anschlüsse – doppelt so viele wie die meisten Router bieten – für den Betrieb von bis zu acht netzwerk-kompatiblen Geräten gleichzeitig. Der RT-AC88U wird zur digitalen Zentrale für Heim und Netzwerk, da er mit dedizierten Anschlüssen ausgestattet ist für Smart-TVs, Spielkonsolen, Set-Top-Boxen, Mediaplayer, NAS-Geräte und weitere Geräte.

Die Zentrale für den gemeinsamen Zugriff
Dank der integrierten USB 3.0- und USB 2.0-Anschlüsse lassen sich USB-Geräte, wie externe Speichermedien, Drucker oder 3G/4G Internet-Sticks mit dem ASUS-Router verbinden und ganz komfortabel über das Netzwerk mit anderen teilen. Darüber hinaus bietet USB 3.0 bis zu 10-mal schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

Link-Aggregation - höhere Geschwindigkeit für mehr Geräte
Der RT-AC88U bietet die Möglichkeit der Link-Aggregation, mit der sich zwei Netzwerkanschlüsse (der 1. und 2. Anschluss), unter der Verwendung von zwei Netzwerkkabeln, zu einem superschnellen Kabelanschluss mit bis zu 2 Gb/s kombinieren lassen5. Wenn sich ein NAS-Gerät im Netzwerk befindet, bei welchem ebenfalls die Link-Aggregation-Funktion aktiviert ist, lassen sich somit beispiellose Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen.

Der RT-AC88U ist mit der nochmals verbesserten, intuitiven ASUSWRT-Benutzeroberfläche ausgestattet, mit welcher sich der webbasierte Installationsvorgang in nur 3 Schritten vollziehen lässt. Darüber hinaus bietet ASUSWRT eine Vielzahl an ausgefeilten Einstellungsmöglichkeiten.

Control Your Network Anywhere
ASUS Router App

In einem zunehmend von Mobilität geprägten Leben ist es wichtiger denn je, das Netzwerk mit Hilfe einer App verwalten zu können. Die neue ASUS Router-App wurde von Grund auf intuitiv und ausfallsicher konzipiert, um die Einrichtung des Routers, die Verwaltung des Datenverkehrs, die Diagnose bei Verbindungsproblemen oder sogar Firmware-Updates zu ermöglichen – und das alles ohne einen PC einschalten zu müssen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, LAN, Link, WAN, WPS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall:
Ja
Filterung:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Bandbreite (erste):
2.4 GHz
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Maximale Datenübertragungsrate:
3167 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
2167 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
1000 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2167 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VPN Unterstützung:
VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
9
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
299.72 mm
Tiefe:
187.96 mm
Höhe:
83.82 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.