Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cosmic Bomber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cosmic Bomber
ASUS ROG Cosmic Bomber
ASUS ROG Cosmic Bomber
ASUS ROG Cosmic Bomber
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC01C0-BLT000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC01C0-BLT000
EAN/GTIN:
     4711081894919
Weitere Informationen:
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Geschlecht:
Männlich
Mantel-/Jackentyp:
Jacke
Mantel-/Jackenstil:
Bomber
Zielgruppe:
Erwachsener
Größe (S/M/L):
S
Passform:
Regular fit
Ärmellängentyp:
Langärmlig
Verschlussart:
Reißverschluss
Tasche:
Ja
Atmungsaktiv:
Ja
Material:
Nylon
Gefüttert:
Ja
Futtermaterial:
Polyester
Wasserabweisend:
Ja
Anleitung zum Bleichen:
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen:
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln:
Nicht bügeln
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.