Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Space Windbreaker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Space Windbreaker
ASUS ROG Space Windbreaker
ASUS ROG Space Windbreaker
ASUS ROG Space Windbreaker
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC01B0-BLT040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC01B0-BLT040
EAN/GTIN:
     4711081885269
Weitere Informationen:
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Geschlecht:
Männlich
Mantel-/Jackentyp:
Mantel
Mantel-/Jackenstil:
Windbreaker-Mantel
Zielgruppe:
Erwachsener
Mit Kapuze:
Ja
Größe (S/M/L):
XXL
Passform:
Regular fit
Verschlussart:
Reißverschluss
Position des Verschlusses:
Frontseite
Tasche:
Ja
Taschenposition:
Innen/Außen
Verstellbare Kapuze:
Ja
Reißverschlusstaschen:
Ja
Winddicht:
Ja
Atmungsaktiv:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Material:
Nylon, Polyester
Wasserabweisend:
Ja
Anleitung zum Bleichen:
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen:
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln:
Nicht bügeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.