Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Pixel Game


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Pixel Game
ASUS ROG Pixel Game
ASUS ROG Pixel Game
ASUS ROG Pixel Game
Artikel-Nr.:
     C1241-90GC00Y0-BST040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC00Y0-BST040
EAN/GTIN:
     4711081576013
Weitere Informationen:
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich
Mantel-/Jackentyp:
Jacke
Zielgruppe:
Erwachsener
Mit Kapuze:
Ja
Größe (S/M/L):
XXL
Längenbeschreibung:
Große Länge
Verschlussart:
Reißverschluss
Position des Verschlusses:
Oberer Verschluss
Tasche:
Ja
Verstellbare Kapuze:
Ja
Material:
Baumwolle, Polyester
Anleitung zum Bleichen:
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen:
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln:
Nicht bügeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.