Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz
ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz
ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz
ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz
ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz
ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz
ASUS ROG Strix Arion S500 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02I0-M09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02I0-M09000
EAN/GTIN:
     4711081232766
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
M.2 NVMe-SSD-Gehäuse – USB 3.2 GEN2 Typ-C (10Gbit/s), zwei Kabel für USB-C auf C und USB-C auf A, werkzeuglose Installation, inklusive Wärmeleitpads, passend für PCIe 2280/2260/2242/2230 M-Key/B+M-Key Bleib cool, bleib schnell. Das ROG Strix Arion ist ein SSD-Gehäuse für eine M.2-PCIe-NVM-Express™-SSD mit Formfaktor 2230/2242/2260/2280. Der integrierte USB-C- 3.2-Gen2-Anschluss ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 10Gbit/s*. Das schlanke Aluminiumgehäuse verfügt über Wärmeleitpads für eine hervorragende Wärmeableitung, exklusive ASUS-Aura-Sync-Lichteffekte und ein schützender Anhänger mit R-Haken. Diese Kombination macht das ROG Strix Arion zu einer extrem leistungsstarken, mobilen Speicherlösung. *Die tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit kann je nach Nutzungssituation abweichen. Unterstützung für M.2-PCIe-NVM-Express™-SSDs Das ROG Strix Arion bietet Platz für eine 2230/2242/2260/2280 M.2-PCIe-NVM Express™-SSD mit bis zu 2TB und M-Key/B+M-Key. *Micron P5 SSD wird derzeit nicht auf ROG Strix Arion unterstützt Aggressive Wärmeableitung Das Aluminiumgehäuse mit integrierten Wärmeleitpads sorgt für eine drastische Reduktion der Betriebstemperaturen, sodass die SSD ihre hohen Übertragungsgeschwindigkeiten beibehält und eine längere Lebensdauer erreicht. Innovative, werkzeuglose Installation Das ROG Strix Arion verfügt über ein Installationssystem mit Pin-Design und einer Rändelschraube, das die Installation der SSD im Gehäuse zum Kinderspiel macht. Es wird kein Schraubendreher benötigt. Zwei Kabel für USB-C auf C und USB-C auf A Das ROG Strix Arion wird mit je einem Kabel für USB-C auf USB-C und einem Kabel für USB-C auf USB-A ausgeliefert, um mehr Komfort und höchste Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten zu bieten, darunter Notebooks, Smartphones, PCs und Spielkonsolen. Exklusiver, schützender Anhänger Ein schützender Anhänger mit abnehmbarem R-Haken bewahrt das Gehäuse vor Erschütterungen und harten Stößen, damit die SSD jederzeit ordnungsgemäß funktioniert. ASUS AURA-Sync-Lichteffekte Mit der exklusiven ASUS-Aura-Sync-Beleuchtungstechnologie bietet das ROG Strix Arion eine Lichtstimmung, die perfekt zu deinem Gaming-System passt und deine Individualität perfekt zum Ausdruck bringt.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
500 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Speichertyp:
SLC
Arbeitsspannung:
5 V
Stromstärke:
1.6 A
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Breite:
47.76 mm
Tiefe:
124.57 mm
Höhe:
10.85 mm
Gewicht:
107 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.