Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Arion SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Arion SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ROG Strix Arion SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ROG Strix Arion SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ROG Strix Arion SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ROG Strix Arion SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ROG Strix Arion SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02H0-M09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02H0-M09000
EAN/GTIN:
     4718017449885
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Breite:
47.76 mm
Tiefe:
124.57 mm
Höhe:
10.85 mm
Gewicht:
98 g
Größe des Speicherlaufwerks:
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Ursprungsland:
China
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker:
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.