Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ASUS FX GAMING EHD-A1T Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02F0-B89000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02F0-B89000
EAN/GTIN:
     4718017151849
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe ASUS-FX-Festplatte ist die weltweit erste 2,5-Zoll-HDD mit Aura Sync-Beleuchtung, USB-3.1-Gen1-Datenübertragungsgeschwindigkeit, 256-Bit-AES-Verschlüsselung und einer Kapazität von entweder 1TB oder 2TB für eine extrem zuverlässige Backup-Lösung. Mit einem futuristischen Design und exklusiver Aura-Sync-LED-Beleuchtung verleiht die ASUS FX jedem Gaming-Setup einen aufregenden Look.

STELL DEINE GEGNER IN DEN SCHATTEN
Mit der exklusiven ASUS-Aura-Sync-RGB-Beleuchtungstechnologie bietet die ASUS-FX-Festplatte individuelle Einstellungsmöglichkeiten mit mehr als 16 Millionen Farben, passend zu deinem Style. Sie kann zusätzlich mit anderen Aura-Sync-fähigen Komponenten und Peripheriegeräten synchronisiert werden, um ein brillantes Gaming-Setup zu erschaffen.
Um die Synchronisation an deinen persönlichen Geschmack anzupassen, kannst du die ASUS FX ganz einfach mit anderen Geräten verbinden. Alles was du tun musst, ist die Aura-Sync-Software auf deinem Notebook oder Desktop-PC zu installieren.

MEISTERHAFT GEFERTIGT
Die ASUS-FX-Festplatte wurde für Gamer und Gaming-Enthusiasten entwickelt. Sie verfügt über ein futuristisches Muster und Designkonzept, das zu deiner unverwechselbaren Persönlichkeit passt. Die Verwendung von fortschrittlicher 5-Achsen-Gravur und Doppelspritzgusstechnologie führt zu einer feiner ausgearbeiteten und langlebigeren Oberfläche, die nicht nur eine bessere Griffigkeit bietet, um versehentliche Tropfen zu vermeiden, sondern auch Fingerabdrücke verhindert.

USB 3.1 MIT EINEM ZUVERLÄSSIGEREN CONTROLLER
USB 3.1 Gen1 ermöglicht blitzschnelle Datenübertragungsraten von bis zu 5Gbit/s. Dies ist zehnmal so schnell wie USB 2.0 und verkürzt die Backup-Zeit für Dateien erheblich. Die ASUS-FX-Festplatte ist zusätzlich mit einem ASMedia-1153E-Controller ausgestattet, der die neueste Technologie für eine stabilere Datenübertragung bei maximaler Übertragungsgeschwindigkeit bietet.

VOLLSTÄNDIGE BACKUP-LÖSUNG
Neben dem Schutz deiner wertvollen Daten vor Viren und Ransomware bietet die ASUS-FX-Festplatte eine umfassende und einfach zu bedienende Backup-Lösung mit automatischer Planung der PC-Datensicherung sowie Backup-Funktionen für Social Media, Cloud Storage und mobile Daten per Wireless-Verbindung. Eine optionale 256-Bit-AES-Verschlüsselungsfunktion schützt Dateien zusätzlich mit einem personalisierten Passwort.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Ursprungsland:
China
Bus-betrieben:
USB
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten:
5000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
145 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
16.3 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.