Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
ASUS ROG Z11 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00B0-B39000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00B0-B39000
EAN/GTIN:
     4718017607834
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Mini Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
Mini-ATX, Mini-DTX
Anzahl der 3,5:
1
Material:
Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5:
4
Seitenfenster:
Ja
Geeignet für:
Gaming
Beleuchtung:
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
130 mm
Max Grafikkarten-Länge:
320 mm
Maximum PSU Länge:
160 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
194 mm
Tiefe:
386 mm
Höhe:
531 mm
Gewicht:
8730 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne:
120,240 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.