Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer Fußleiste Länge 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußleiste 108x25x7051
Fußleiste 108x25x7051
Artikel-Nr.:
     C1224-986063
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405946620
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Universell einsetzbar
  • Einfache Montage
  • Stabile Konstruktion
  • Formschönes Design
  • Unsere Verbindungselemente und Rohre mit Außendurchmesser 40 mm für Systemgeländer lassen sich in sämtlichen Konstruktionsvarianten aufbauen. Im Standard sind die Verbindungselemente aus Stahl verzinkt, welche für den Innenbereich geeignet sind
  • Gegen Mehrpreis ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich, welche für den Außenbereich empfohlen wird. Eine Oberflächenbehandlung wie z. B. Pulverbeschichtung kann in allen gängigen RALFarben auf Anfrage durchgeführt werden.
  • Alle Verbindungen auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich
Weitere Suchbegriffe: schutzgeländer 3,50m, barrierensystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.