Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexxTower Ein-Personen-Gerüst Plattformhöhe 2,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexxTower Ein Personen Gerüst
FlexxTower Ein Personen Gerüst
FlexxTower Ein-Personen-Gerüst verladen
FlexxTower Ein Personen Gerüst Aufbauvariante
FlexxTower Ein-Personen-Gerüst
FlexxTower Ein Personen Gerüst Plattform einhängen
FlexxTower Ein Personen Gerüst Einhängekonsole
FlexxTower im Auto
FlexxTower im Auto
FlexxTower Ein Personen Gerüst Aufbauvariante
FlexxTower Ein Personen Gerüst Aufbauvariante
FlexxTower Baustelle
FlexxTower Aufbauvariante Baustelle
FlexxTower Aufbauvariante Baustelle
FlexxTower Ein-Personen-Gerüst
Artikel-Nr.:
     C1224-125122
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405951013
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
  • Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
  • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
  • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, Rollrüstung, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.908,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.138,51*
€ 3.734,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.098,82*
€ 3.687,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.985,38*
€ 3.552,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.931,33*
€ 3.488,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.908,37*
€ 3.460,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 578,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 295,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.