Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst mit Ausbaueinheit Plattformhöhe 1,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst mit Ausbaueinheit 0,75x1,80 m
Klappgerüst mit Ausbaueinheit 0,75x1,80 m
Klappgerüst mit Ausbaueinheit
Klappgerüst mit Ausbaueinheit
Artikel-Nr.:
     C1224-115601
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405156012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Stabiles Geländer zur Absturzsicherung
  • Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke für festen Stand
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung
  • Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Arbeitshöhen bis 3,6 m
  • Baumuster geprüft
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,21*
€ 1.071,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,92*
€ 982,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 822,61*
€ 978,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,17*
€ 939,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 788,37*
€ 938,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,94*
€ 923,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 775,85*
€ 923,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,74*
€ 915,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 331,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.