Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m Plattformhöhe 4,04 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst SG 1,80x1,35 m mit Ausleger, Plattformhöhe 4,04 m
Klappgerüst SG 1,80x1,35 m mit Ausleger, Plattformhöhe 4,04 m
Artikel-Nr.:
     C1224-115234
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405949249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,88 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.336,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.648,67*
€ 4.341,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.578,65*
€ 4.258,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.453,68*
€ 4.109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.382,85*
€ 4.025,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.347,98*
€ 3.984,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.336,14*
€ 3.970,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.